Digitální refraktometr KERN zkušební závaží ORM 1RS, stupnice Index lomu Brix stupnice 0,0001 nD 0,1 %

Č. pol.: ORM 1RS
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Refraktometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ORM 1RS
EAN/GTIN 4045761249882
Číslo výrobcu ORM 1RS
Číslo L L40250 2744

Popis

Popis:

  • Modely řady KERN zkušební závaží ORM jsou přesné, univerzální a bezúdržbové digitální ruční refraktometry
  • Vyznačují se snadnou manipulací a robustností
  • Jejich praktický design je vhodný pro pohodlné a rychlé každodenní použití
  • Velký a dobře čitelný displej s integrovaným ukazatelem teploty pomáhá uživateli spolehlivě určit naměřenou hodnotu
  • Integrovaná automatická teplotní kompenzace (ATC) umožňuje jednoduchou a rychlou obsluhu, protože není nutný manuální převod výsledků měření
  • Rychlá a uživatelsky přívětivá kalibrace refraktometru je možná kdykoli s použitím komerčně dostupné destilované vody
  • Refraktometry řady KERN ORM jsou chráněny proti prachu a stříkající vodě podle mezinárodní třídy krytí IP65. Po použití můžete refraktometr opláchnout pod tekoucí vodou

Charakteristika:

  • Teplota měření: 0 °C - 40 °C
  • Celkové rozměry Š × H × V 121 × 58 × 25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,30 kg
  • Napájení: 1 x AAA (1,5 V)
  • Životnost baterie: přibližně 10 000 měření
  • ATC (automatická kompenzace teploty)
  • Minimální objem vzorku 2-3 kapky
  • Automatická správa napájení (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ po 60 sekundách)
  • Měření střední hodnoty (15 měření)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka